Kombinált fogó krómozott 160 mm, Teljes hossz: 140mm

Cikkszám: 701601 140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KNIPEXtend
Teljes hossz 140 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 1,8 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 2,8 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 701601 140
EAN / GTIN 4003773039730
Gyártó száma 03 05 140
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel.
A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint pl. a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Figyelem:

A 701600 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.