{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Lunghezza complessiva | 110 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 1,6 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo |
701600 110
copia |
|
EAN / GTIN |
4003773034957
copia |
|
Codice del produttore |
08 05 110
copia |
|
Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |