Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in legno, Dim. dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 668450 1
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
Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 177 mm
Esagono di manovra 8 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668450 1
copia
EAN / GTIN 4045197372437
copia
Codice del produttore 668450 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato con cappuccio di pelle. Lama passante. Lama in acciaio al cromo-vanadio interamente temprato, con esagono di manovra, superficie nichelata lucida.