Izvijač za profil Phillips, z lesenim ročajem 1

Št. art.: 668450 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1 − 3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 177 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 8 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668450 1
EAN/GTIN 4045197372437

Opis

Izvedba:

Ročaj iz lakiranega bukovega lesa, z usnjeno kapo za udarjanje. Steblo sega do konca ročaja. Steblo iz visokolegiranega krom-vanadij-molibdenovega jekla, v celoti kaljeno, s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem, površina svetleče kromirana.