• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in legno, Dim. dell’impronta a croce: 3

Codice art.: 668450 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 3
Per ⌀ viti 5,3-7,2 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 269 mm
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668450 3
EAN / GTIN 4045197372451
Codice del produttore 668450 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato con cappuccio di pelle. Lama passante. Lama in acciaio al cromo-vanadio interamente temprato, con esagono di manovra, superficie nichelata lucida.