Skruetrækker til Phillipsskruer, med træskaft 1

Art.-nr.: 668450 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 1
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 177 mm
Sekskant til nøglehjælp 8 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668450 1
EAN/GTIN 4045197372437

Betegnelse

Udførelse:

Skaft af forseglet bøgetræ, med læderslaghætte. Gennemgående klinge. Klinge i krom-vanadium-stål, gennemhærdet, med sekskantet ansats til nøglehjælp, overflade glansforseglet.