Attacco per chiave dinamometrica, Modello: 1

Codice art.: 655039 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo di protezione anticaduta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655039 1
copia
EAN / GTIN 4067263109976
copia
Codice del produttore 655039 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Come attacco per un supporto o una sospensione (ad es. bilanciatore) per la chiave dinamometrica HCT GARANT n. art. 655010 o n. art. 655013. La fase di montaggio è semplice: si rimuove il coperchio della batteria presente e si fissa l’attacco avvitandolo.

Per:

Chiavi dinamometriche: n. art. 655010; 655013

Nota:

I bilanciatori idonei sono disponibili con il n. art. 079295.

Warning:

Uso previsto
  • Per il montaggio sulle chiavi dinamometriche codice art. 655010, 655013, dim. da 12 Nm a 340 Nm.
  • Per lo stoccaggio sospeso di chiavi dinamometriche.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare con altri pezzi come codici art. 655010 e 655013.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello