Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica, Coppia max.: 12Nm

Codice art.: 655013 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2; ±3
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 12 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %; ±3 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±1 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±1 grado
Materiale sostituibile Testa a innesto
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 370 mm
Campo di coppia 2,4 Nm - 12 Nm
Campo di coppia 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Campo di coppia 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Risoluzione 0,01 Nm
Risoluzione angolare 0,1 grado
Peso 735 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 21 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco tattile; acustico; tattile
Principio di rilascio Motore vibrante
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria 18650
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3,4 Ah
Tensione nominale 3,6 V
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia elettronico
Dati protocollabili
Diagonale del display 2,8 pollici
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfft; lbfin
Metodo di misura Coppia; angolo di rotazione
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 282 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 303 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655013 12
copia
EAN / GTIN 4062406577889
copia
Codice del produttore 655013 12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Display: ampio display TFT luminoso da 2,8 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile e doppia scala. Con indicatore della batteria e della memoria. La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente.
  • Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
  • Modalità: coppia di visualizzazione; coppia di attivazione; angolo di rotazione di attivazione; coppia di attivazione con controllo angolo di rotazione; angolo di rotazione di attivazione con controllo coppia. È possibile programmare fino a 100 casi di avvitatura singoli. Casi di avvitatura ricorrenti raggruppabili in un programma (fino a 10 schemi guidati con max. 10 casi di avvitatura ciascuno). Possibilità di programmare i casi di avvitatura e gli schemi guidati direttamente sulla chiave.
  • Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incl. data e ora).
  • Uscita dati: Tramite USB-C. i dati possono essere esportati come file .csv.
  • Protezione tramite password: per proteggere il menu dagli accessi non autorizzati (password master) nonché i casi di avvitatura e gli schemi guidati. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
  • Segnali di allarme tattili (vibrazione), ottici (variazione cromatica sul display, anello a LED a 360° facilmente visibile da qualsiasi posizione con funzione d’indicazione) e sonori (buzzer, beep). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento.
  • Facile immissione dell’interasse: cambiando l’interasse, per l’utensile è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
  • Classe di protezione IP40
  • L’impugnatura bicomponente della chiave dinamometrica/torsiometrica garantisce un’ottima ergonomia e un’elevata trasmissione della forza.
  • Resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
  • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
  • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  • Visualizzazione della versione del software con numero di serie, contatore di carico e data di taratura.
  • Promemoria di taratura: in base al numero di carichi.
  • Unità di misura: Nm, lbfft, lbt·in.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Coppia: in senso orario ±2%, in senso antiorario ±3%.
Angolo di rotazione: ±1° per campo di misura fino a 100°, ±1% per campo di misura a partire da 100°.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Cavo per la trasmissione dati USB-C, cricchetto a innesto (reversibile) con sbloccaggio rapido, una comune batteria agli ioni di litio modello 18650 da 3,6 V / 3400 mAh (caricabile direttamente nell’utensile tramite connettore USB-C). Inclusa robusta valigetta in plastica.

Nota:

Batterie supplementari adatte disponibili al n. art. 081574 Dim. 3500. Caricabatterie per 4 batterie disponibile come optional al n. art.: 081590 Dim. 4ULTRA.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript