Upínač pro momentové klíče, Typ: 1

Artiklové číslo: 655039 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá; Stříbrná
Druh produktu Adaptér
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655039 1
EAN / GTIN 4067263109976
Číslo výrobce 655039 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jako upínač pro držák nebo zavěšení (např. na balancér) momentového klíče GARANT HCT č. 655010 nebo č. 655013. Snadná montáž po odstranění stávajícího víčka krytu na baterie a našroubováním upínače.

Vhodné pro:

Momentové klíče: Č. 655010; 655013

Poznámka:

Vhodný balancér dodáváme pod č. 079295.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro montáž na momentové klíče art. č. 655010, 655013 velikostí 12 Nm až 340 Nm.
  • Pro závěsné ukládání a skladování momentových klíčů.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte s jinými nástroji než s art. č. 655010 a 655013.