{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic | |
| Tensione nominale | 100 V - 240 V | |
| Corrente di carica massima | 2 A | |
| Numero massimo di porte di ricarica | 4 | |
| Numero di stazioni di carica per USB | 1 | |
| Lunghezza | 170 mm | |
| Larghezza | 110 mm | |
| Altezza | 37,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Caricabatterie |
| Codice articolo | 081590 4ULTRA | |
| EAN / GTIN | 4013674144679 | |
| Codice del produttore | 1001-0080 | |
| Produttore/persona responsabile | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de |