Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare 12 Nm

Article no.: 655013 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 086,92 /pcs.
  • NOK 1 939,13 /pcs.
  • NOK 2 340,76 /pcs.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2; ±3
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 12 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %; ±3 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 grad
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 370 mm
momentintervall 2,4 Nm - 12 Nm
momentintervall 1,8 lbffot - 8,85 lbffot
momentintervall 21,2 lbftum - 106,2 lbftum
upplösning 0,01 Nm
vinkelupplösning 0,1 grad
vikt 735 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 21 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning digital
Utlösningssignal haptisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip Vibrationsmotor
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp 18650
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3,4 Ah
märkspänning 3,6 V
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Displaydiagonal 2,8 tum
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbffot; lbftum
mätmetod vridmoment; Rotationsvinkel
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 282 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 303 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 655013 12
EAN / GTIN 4062406577889

Beskrivelse

Utförande:

  • Display: Stor, konstrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med batteri- och minnessymbol. Vridmoment och vridvinkel kan ses samtidigt.
  • Visning: Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
  • Lägen: Vridmoment visande; vridmoment utlösande; vridvinkel utlösande; vridmoment utlösande med vridvikelövervakning; vridvinkel utlösande med vridmomentövervakning. Upp till 100 enskilda skrudragningsfall kan programmeras. Återkommande skruvdragningsfall kan sammanfattas till en förloppsplan (upp till 10 förloppsplaner med vardera upp till 10 skruvdragningsfall). Skruvdragningsfall och förloppsplaner kan programmeras direkt på nyckeln.
  • Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum und tid).
  • Datautgång: Möjlig via USB-C. Uppgifterna kan exporteras som .csv-fil.
  • Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra skruvdragningsfall och förloppsplaner. Dessutom kan man ställa in om bearbetningen ska få fortsätta efter en felaktig skruvdragning bara om ett lösenord matas in.
  • Varningssignalerna är haptiska (vibration), optiska (färgförändring på displayen, en från alla lägen klart synlig 360° LED-ring med ”trafikljusfunktion”) och akustiska (summer, pipton). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Haptiska och akustiska varningssignaler kan avaktiveras godtyckligt.
  • Enkel stickmåttinmatning: För verktyg med ändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
  • Kapslingsklass IP40
  • 2K-handtaget på moment-/vridvinkelnyckeln ger särskilt god ergonomi och hög kraftöverföring.
  • Beständig mot oljor, fett, drivmedel, bromsvätskor och hydraulolja.
  • Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
  • Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
  • Visning av programversionen med serienummer, belastningsräkneverk och kalibreringsdatum.
  • Kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar.
  • Måttenhet: Nm, lbfft, lbt·in.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Vridmoment: Medurs ±2 %, moturs ±3 %.
Vridvinkel: ± 1° för mätområdet upp till 100°, ± 1 % för mätområdet från 100°.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

USB-C-datakabel, insticksspärrskaft (omkopplingsbart) med utkastare, 1 vanlig förekommande litiumjonbatteri typ 18650 3,6 V / 3400 mAh (kan laddas direkt i verktyget via USB-C kontakt). Inklusive stabil plastväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier finns under nr 081574 storlek 3500. Laddare för 4 batterier kan som tillval levereras under: 081590 storlek 4ULTRA.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar
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
    maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen