• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel, maximales Drehmoment: 12N·m

Artikel-Nr.: 655013 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
  • 164,00 € /Stk.
  • 198,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 3 %
Drehmomentbereich min. 2,4 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Länge gesamt L 370 mm
Gewicht gesamt 735 g
Schnittstelle USB
Anzugsrichtung rechts-links
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,6 V
Akkukapazität 3,4 Ah
wiederaufladbar ja
Ladezustandsanzeige ja
IP Schutzart IP40
Verpackung Koffer
Farbe blau; schwarz
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 303 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 282 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 21 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 2,4
Drehmoment max., Nm 12
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Sprachen deutsch; englisch; französisch; italienisch; spanisch
Displaygröße 2,8 Zoll
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback anzeigend; auslösend
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Messtechnik elektronisch
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 Grad
Produktart Drehmomentschlüssel
Messfunktionen Drehwinkel; Drehmoment
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Anzeige digital
Drehmomentbereich max. 12 Nm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Grad; Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 Grad
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655013 12
EAN / GTIN 4062406577889
Herstellernummer 655013 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Batterie- und Speicheranzeige. Drehmoment- und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar.
  • Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
  • Modi: Drehmoment anzeigend; Drehmoment auslösend; Drehwinkel auslösend; Drehmoment auslösend mit Drehwinkelüberwachung; Drehwinkel auslösend mit Drehmomentüberwachung. Es können bis zu 100 einzelne Schraubfälle programmiert werden. Wiederkehrende Schraubfälle lassen sich zu einem Ablaufplan (bis zu 10 Ablaufpläne mit bis zu je 10 Schraubfälle) zusammenfassen. Schraubfälle und Ablaufplänen können direkt am Schlüssel programmiert werden.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit).
  • Datenausgang: Über USB-C möglich. Die Daten können als .csv-Datei exportiert werden.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Schraubfällen und Ablaufplänen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekten Schraubanzug nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale sind haptisch (Vibration), optisch (Farbänderung am Display, aus jeder Lage gut sichtbarer 360° LED-Ring mit „Ampelfunktion”) und akustisch (Buzzer, Piep-Ton). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Haptische und akustische Warnsignale können nach Belieben deaktiviert werden.
  • Einfache Stichmaßeingabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • Schutzklasse IP40
  • 2K-Griff des Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel sorgt für eine besondere Ergonomie und hohe Kraftübertragung.
  • Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkeinstellung möglich.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Belastungszähler und Kalibrierdatum.
  • Kalibrierungserinnerung: nach Belastungsanzahl.
  • Maßeinheit: Nm, lbfft, lbt·in.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Drehmoment: Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.
Drehwinkel: ±1° für den Messbereich bis 100°, ±1% für den Messbereich ab 100°.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

USB-C-Datenkabel, Einsteckknarre (umschaltbar) mit Auswerfer, 1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6V / 3400 mAh (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter: 081590 4ULTRA.
Eine Aufnahme für eine Halterung oder Aufhängung des Drehmomentschlüssels ist verfügbar unter der Nr. 655039 1. Zum Schutz des Schlüssels vor Stößen kann ergänzend die Schutzhülle Nr. 655024 655010 erworben werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt, eignet sich jedoch auch für private Anwendungen.
  • Gerät darf nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Spezifikationen verwendet werden.
  • Dies umfasst insbesondere die Einhaltung des zulässigen Messbereichs sowie der angegebenen Messgenauigkeit.
  • Gerät darf nur verwendet werden, wenn es sich in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand befindet.
  • Gerät ist in einer staubfreien und sauberen Umgebung zu verwenden, um Messfehler zu vermeiden.
  • Zum kontrollierten Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.
  • Zur internen Messung.
  • Für Rechts- und Linksanzug geeignet.
  • Nur in Verbindung mit Einsteckwerkzeugen verwenden, die hinsichtlich Form und Ausführung geeignet sind.
  • Drehmomentschlüssel regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen sowie Stöße und Schläge vermeiden.
  • Das Gerät schonend bedienen (keinen übermäßigen Druck ausüben).
  • Das Gerät nicht als mechanisches Werkzeug verwenden (z.
  • B.
  • zum Hebeln, Klopfen oder Justieren).
  • Die zulässigen Umgebungsbedingungen einhalten (keine Hitze, keine explosionsgefährdeten Atmosphären).
  • Keine unbefugten Veränderungen am Gerät vornehmen.
  • Das Gehäuse darf ausschließlich zum Akkuwechsel an der Akkufachabdeckung geöffnet werden.
  • Den Drehmomentschlüssel nicht als Schlagwerkzeug verwenden und nicht werfen.
  • Das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Das maximale Drehmoment des Drehmomentschlüssels, der Steckschlüsseleinsätze, der Umschaltknarre sowie der Schraubaufsätze nicht überschreiten.
  • Keine Komponenten montieren, die nicht den Spezifikationen entsprechen.