Chiave a gancio, DIN 1810 forma A, 205-220 mm

Codice art.: 6335770
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6335770
copia
EAN / GTIN 4010886633571
copia
Codice del produttore 6335770
copia
Numero-L L60160 5149
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN 1810 forma A
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, fosfatizzate

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 130 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 465 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 14,3 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 205-220
  • Larghezza/Ø del perno: 6,0 mm
  • Altezza del perno: 5,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no