• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Clé à crochet, DIN 1810 forme A, 205-220 mm

Réf.: 6335770
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés à ergots

Identification et classification

Référence article 6335770
EAN / GTIN 4010886633571
Réf. fabricant 6335770
Article hors catalogue L60160 5149
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 1810 forme A
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 130 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 465 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 14,3 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 205-220
  • Largeur/Ø du tourillon: 6,0 mm
  • Hauteur du tourillon: 5,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non