Haaksleutel 205-220 mm

Artikelnummer: 6335770
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6335770
EAN/GTIN 4010886633571
Nummer fabrikant 6335770
L-nummer L60160 5149

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 1810 vorm A
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 130 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 465 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 14,3 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 205-220
  • Breedte van de spie/Ø: 6,0 mm
  • Hoogte tappen: 5,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen