Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta, Esagono: 3mm

Codice art.: 631710 3
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
Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 11,6 mm
Lunghezza 28 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631710 3
copia
EAN / GTIN 4018754000623
copia
Codice del produttore 01120003
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.