{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Termék fajtája | rátűzőkulcs | |
| Profil | belső hatszög csavarokhoz | |
| Teljes hossz L | 28 mm | |
| Anyag | króm ötvözet acél | |
| Gyártási eljárás | kovácsolt | |
| Méret hajtás, belső négyszög | 1/4 col | |
| Kulcsnyílás, belső hatszög csavarokhoz | 3 mm | |
| Profil oldal méret, belső hatszög csavarokhoz | 3 | |
| Külső átmérő, belső hatszög csavarokhoz | 11,6 mm | |
| Penge magassága a | 16 mm | |
| Pengeszélesség b | 3 mm | |
| Felület | nikkelbevonatra krómozott | |
| Szabvány | DIN 7422 | |
| Készlet | nem | |
| Meghajtás | belső négyszög | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 631710 3 | |
| EAN / GTIN | 4018754000623 | |
| Gyártó száma | 01120003 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |