Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort, Zeskant: 3mm

Artikelnummer: 631710 3
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Productieproces gesmeed
Afmetingen Aandrijving, binnenvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdte, voor binnenzeskant-schroeven 3 mm
Maat aandrijving, voor binnenzeskant-schroeven 3
Buitendiameter, voor binnenzeskant-schroeven 11,6 mm
Bladhoogte a 16 mm
Bladbreedte b 3 mm
Producttype schroevendraaierdop
Materiaal chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Norm DIN 7422
Totale lengte L 28 mm
Set nee
Aandrijving binnenvierkant
Uitgang voor binnenzeskant-schroeven
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631710 3
EAN/GTIN 4018754000623
Nummer fabrikant 01120003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen