{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/4 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono incassato | 4 mm | |
| Attacco grande, Per viti a esagono incassato | 4 | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono incassato | 11,6 mm | |
| Altezza della lama | 16 mm | |
| Larghezza della lama | 4 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Superficie | rivestimento al nichel | |
| Normativa | DIN 7422 | |
| Lunghezza complessiva | 28 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono incassato | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 631710 4 | |
| EAN / GTIN | 4018754000630 | |
| Codice del produttore | 01120004 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |