{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Tuotetyyppi | ruuvimeisselin kärki | |
| Väännin | kuusiokoloruuveille | |
| Kokonaispituus L | 28 mm | |
| Materiaali | kromiseosteräs | |
| Valmistusmenetelmä | taottu | |
| Käyttökoneiston koko, neliökolo | 1/4 tuumaa | |
| Avainkoko, kuusiokoloruuveille | 3 mm | |
| Koko voimanottopuolella, kuusiokoloruuveille | 3 | |
| Ulkohalkaisija, kuusiokoloruuveille | 11,6 mm | |
| Terän korkeus a | 16 mm | |
| Terän leveys b | 3 mm | |
| Pinta | krominiklattu | |
| Standardi | DIN 7422 | |
| Sarja | ei | |
| Käyttö | neliökolo | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 631710 3 | |
| EAN / GTIN | 4018754000623 | |
| Valmistajan numero | 01120003 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |