Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inch scurt, Hexagon: 3mm

Cod articol.: 631710 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 3 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 3
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 11,6 mm
Înălțime lamă a 16 mm
Lăţimea vârfului b 3 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel
Standard DIN 7422
Lungimea totală L 28 mm
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631710 3
EAN / GTIN 4018754000623
Număr producător 01120003
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.