{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 4 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive | |
| Standard | DIN 3124 | |
| za ameriške colske mere | 5/32 col | |
| ⌀ na izhodni strani | 6,8 mm | |
| Dolžina | 24,8 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirani | |
| s profilom AS-Drive | Ne | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 631225 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197496935 | |
| Številka proizvajalca | 631225 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |