6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 4mm

Tuote nro.: 631225 4
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
2 023 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4
  • 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili: Surfacedrive
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 4 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili Surfacedrive
Standardi DIN 3124
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat) 5/32 tuuma
⌀ poistopuolella 6,8 mm
Pituus 24,8 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Valmistajan numero 631225 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita. Reiälliset holkit.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.