6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive, širina ključa: 4mm

Artikl br.: 631225 4
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
2.023 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Profil 6-kutnog nasadnog ključa: Surfacedrive
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 4 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Profil 6-kutnog nasadnog ključa Surfacedrive
Standard DIN 3124
prikladno za coli (američka mjera) 5/32 col
⌀ na strani pogona 6,8 mm
Duljina 24,8 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
s AS-Drive profilom Ne
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Broj proizvođača 631225 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Otvor ključa Surface Drive omogućuje uže nalijeganje i veću snagu. Pritisak djeluje izravno na površine matica i vijaka; osjetljivi bridovi osigurani su od oštećenja. Sa Surface Drive-om može se stezati i otpuštati i međudimenzije, npr. u colima (A/F, BSF, BSW) kao i istrošene vijke. Ključevi s provrtom.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.