6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 4mm

Prekės Nr.: 631225 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 680 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) 4 mm
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) 5/32 in
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) 6,8 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3124
Bendras ilgis 24,8 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Gamintojo numeris 631225 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Specialios vidinės geometrijos Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus. Galvutės su kiauryme.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.