Box modulare, Modello: 3-3

Codice art.: 630313 3-3
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 425 mm
Dimensione esterna larghezza 175 mm
Dimensione esterna altezza 36 mm
Dimensione interna lunghezza 417 mm
Dimensione interna larghezza 152 mm
Dimensione interna altezza 27 mm
Tipo di prodotto Box modulare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630313 3-3
copia
EAN / GTIN 4062406780418
copia
Codice del produttore 630313 3-3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Scatola vuota al n. art. 412472.