{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 425 mm | |
Vanjska mjera širina | 175 mm | |
Vanjska mjera visina | 36 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 417 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 152 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 27 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630313 3-3 | |
EAN / GTIN | 4062406780418 |