{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 425 mm | |
Külső méret szélesség | 175 mm | |
Külső méret magasság | 36 mm | |
Belső méret hossz | 417 mm | |
Belső méret szélesség | 152 mm | |
Belső méret magasság | 27 mm | |
Termék fajtája | Rendszerdoboz |
Cikkszám | 630313 3-3 | |
EAN / GTIN | 4062406780418 |