Chiave maschio piegata esagonale, con nasello, Esagono: 3mm

Codice art.: 626070 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3 mm
Lunghezze dei fianchi 20×63 mm
⌀ Perno guida 2 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali con nasello tondo
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626070 3
copia
EAN / GTIN 4062406648312
copia
Codice del produttore 626070 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale piegato a gomito; interamente temprato (tenace); su entrambe le estremità un perno di centratura, adatto per viti a esagono incassato secondo DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Simile a norma DIN 6911.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, superficie nichelata.