Clé mâle coudée 6 pans, avec tenon, Hexagonal: 3mm

Réf.: 626070 3
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
446 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux avec logement de tenon
Avec tête sphérique non
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur branche 20 mm; 63 mm
Surface nickelage
Exécution avec coude
Ouverture, pour vis à six pans creux avec logement de tenon 3 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux avec logement de tenon 2 mm
Particularité, pour vis à six pans creux avec logement de tenon tête sphérique
Type de produit Clé mâle coudée
Norme similitude DIN 6911
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 626070 3
EAN / GTIN 4062406648312
Réf. fabricant 626070 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps 6 pans coudé, entièrement trempé (tenace), tenon de centrage aux deux extrémités, conviennent pour vis suivant DIN 6912 (Ribe CS).

Norme:

Similaire à DIN 6911.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, surface nickelée.