Şurubelniţă unghiulară hexagonală, cu cep, Hexagon: 3mm

Cod articol.: 626070 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță
Cu cap sferic nu
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 20 mm; 63 mm
Suprafaţă nichelat
Execuție îndoită
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță 3 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță 2 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță Cap sferic
Tip produs Offset screwdriver
Standard Similar DIN 6911
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 626070 3
EAN / GTIN 4062406648312
Număr producător 626070 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală forma L; complet călită (dură şi rezistentă); la ambele capete cu cep de centrare, recomandat pentru şuruburi conform DIN 6912 (Ribe CS).

Standard:

Similar DIN 6911.

Material:

Oţel crom-vanadiu, suprafaţă nichelată.