• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio piegata esagonale, con nasello, Esagono: 12mm

Codice art.: 626070 12
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
176 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 12 mm
Lunghezze dei fianchi 45×125 mm
⌀ Perno guida 7 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali con nasello tondo
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626070 12
EAN / GTIN 4062406648374
Codice del produttore 626070 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale piegato a gomito; interamente temprato (tenace); su entrambe le estremità un perno di centratura, adatto per viti a esagono incassato secondo DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Simile a norma DIN 6911.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, superficie nichelata.