Chiave a bussola con impugnatura corta, Apertura: 4mm

Codice art.: 622301 4
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
Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 4 mm
Lunghezza complessiva 152 mm
Lunghezza lama 65 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622301 4
copia
EAN / GTIN 4045197949998
copia
Codice del produttore 622301 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnaturain bicomponente, ergonomia per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
Esecuzione corta con lunghezza lame 65 mm