Nasadni ključ s drškom kratki 4 mm

Artikl br.: 622301 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 4 mm
ukupna duljina 152 mm
Duljina cilindričnog dijela 65 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622301 4
EAN / GTIN 4045197949998

Opis

Izvedba:

Višekomponentna snažna drška ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Tijelo od krom-vanadij čelika, kromirano.
Kratka izvedba s duljinom oštrice 65 mm
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu