Izvijači za matice z ročajem kratke, Zev ključa: 4mm

Št. art.: 622301 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 4 mm
Dolžina L 32 mm
⌀ na izhodni strani 6,9 mm
celotna dolžina 152 mm
Dolžina rezila 65 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 622301 4
EAN/GTIN 4045197949998
Številka proizvajalca 622301 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.
Kratka izvedba z dolžino rezila 65 mm