Užmaunamas raktas su rankena trumpas, Rakto dydis: 4mm

Prekės Nr.: 622301 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankenėlės tipas standartinė rankena
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Bendras ilgis L 152 mm
Geležtės ilgis l1 65 mm
Paviršius chromuot.
Rankenos savybės ergonomišk.
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 4 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 6,9 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622301 4
EAN / GTIN 4045197949998
Gamintojo numeris 622301 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.
Trumpas modelis, geležtės ilgis 65 mm