Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 6X7mm

Codice art.: 617950 6X7
copia
Sconto
3,60 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 6 mm
Apertura 2 7 mm
Lunghezza chiave L 100 mm
⌀ Massimo anello D1 max 10,5 mm
⌀ Massimo anello D2 max 12 mm
Altezza massima anello h1 max 4,5 mm
Posizione anello 0 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 617950 6X7
copia
EAN / GTIN 4045197441829
copia
Codice del produttore 617950 6X7
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
HOLEX − con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX − Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.