{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii 1 | 6 mm | |
| Deschiderea cheii 2 | 7 mm | |
| Lungime cheie L | 100 mm | |
| ⌀ maxim inel D1 max | 10,5 mm | |
| ⌀ maxim inel D2 max | 12 mm | |
| Înălţime maximă inel h1 max | 4,5 mm | |
| Poziţie inel | 0 grad | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromate | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Tip produs | Cheie reglabilă |
| Cod articol | 617950 6X7 | |
| EAN / GTIN | 4045197441829 | |
| Număr producător | 617950 6X7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |