Dvostranski obročni ključi, ravni, kromiran, Zev ključa: 6X7mm

Št. art.: 617950 6X7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.537 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 6 mm
Zev ključa 2 7 mm
Dolžina ključa L 100 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 10,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 12 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 4,5 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 617950 6X7
EAN/GTIN 4045197441829
Številka proizvajalca 617950 6X7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
HOLEX − z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B/ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadijevo jeklo, kromirani.