{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura 1 | 6 mm | |
| Apertura 2 | 7 mm | |
| Lunghezza chiave L | 100 mm | |
| ⌀ Massimo anello D1 max | 10,5 mm | |
| ⌀ Massimo anello D2 max | 12 mm | |
| Altezza massima anello h1 max | 4,5 mm | |
| Posizione anello | 0 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | esecuzione cromata | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 617950 6X7 | |
| EAN / GTIN | 4045197441829 | |
| Codice del produttore | 617950 6X7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |