{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 128 mm | |
⌀ Massimo anello D1 | 18,2 mm | |
⌀ Massimo anello D2 | 21,5 mm | |
Altezza massima anello h1 | 7,4 mm | |
Altezza massima anello h2 | 7,4 mm | |
Numero di denti | 5 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo |
614845 8X9
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197415875
copia |
|
Codice del produttore |
614845 8X9
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |