Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, piegata a 15° 8X9 mm

Codice art.: 614845 8X9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 8 mm
Apertura 2 9 mm
Lunghezza complessiva L 128 mm
⌀ Massimo anello D1 18,2 mm
⌀ Massimo anello D2 21,5 mm
Altezza massima anello h1 7,4 mm
Altezza massima anello h2 7,4 mm
Numero di denti 5
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614845 8X9
EAN / GTIN 4045197415875

Descrizione

Esecuzione:

Forgiato, con cricchetti stabili e facilmente reversibili su entrambi i lati. Reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.
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
    Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello