Dubbel ringspärrnyckel 15° vinkel 8X9 mm GARANT

Article no.: 614845 8X9
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
237 styck i lager

Select article variation and quantity

Nyckelvidder (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 8 mm
Nyckelvidd 2 9 mm
Totallängd L 128 mm
maximal ring-⌀ D1 18,2 mm
maximal ring-⌀ D2 21,5 mm
maximal ringhöjd h1 7,4 mm
maximal ringhöjd h2 7,4 mm
Antal tänder 5
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 614845 8X9
EAN / GTIN 4045197415875
Manufacturer number 614845 8X9
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda med mycket lättgående, stabila ringspärrnycklar. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.