Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu 8X9 mm

Prekės Nr.: 614845 8X9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 8 mm
Rakto dydis 2 9 mm
visas ilgis L 128 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 18,2 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 21,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 7,4 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 7,4 mm
Dantų skaičius 5
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614845 8X9
EAN / GTIN 4045197415875

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, abiejose pusėse su itin lengvaeigėmis, tvirtomis žiedinėmis terkšlėmis. Perjungiama dešininiam ir kairiniam priveržimui. Ypač mažas suveikimo kampas − 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį