Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15° 8X9 mm

Št. art.: 614845 8X9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 8 mm
Zev ključa 2 9 mm
celotna dolžina L 128 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 18,2 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 21,5 mm
maksimalna višina obroča h1 7,4 mm
maksimalna višina obroča h2 7,4 mm
Število zob 5
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614845 8X9
EAN/GTIN 4045197415875

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Izredno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico