{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr otáčení lze přepínat | ano | |
| Celková délka L | 128 mm | |
| Počet zubů | 5 | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Označení výrobce | Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt | |
| Provedení | zalomené | |
| Úhel | 15 | |
| S funkcí ráčny | ano | |
| Směr dotažení | vlevo; vpravo | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 8 mm; 9 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 18,2 mm; 21,5 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 614845 8X9 | |
| EAN / GTIN | 4045197415875 | |
| Číslo výrobce | 614845 8X9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |