• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

FF WOMW 060212T-M IC928 Inserti con spoglia positiva per lavorazioni ad elevati avanzamenti e ridotte profondità di taglio

Codice art.: 5605193
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 157,00 €
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605193
copia
EAN / GTIN 7291075162493
copia
Codice del produttore 5605193
copia
Numero-L L23970 148
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 7 mm, Spessore inserto (S) 2.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Insert Body Diameter (INSBD) 5.6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 7 mm
  • Spessore inserto (S) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 3.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FEEDMILL" Visualizza tutto