H600 WXCU 070515T IC808 Inserti bilaterali con 6 taglienti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 5666930
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5666930
EAN / GTIN 7291075237078
Codice del produttore 5666930
Numero-L L23970 46

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 7.16 mm, Spessore inserto (S) 5.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 7.16 mm
  • Spessore inserto (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.68 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6