• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

FF EW D25-050-W25-06-C Frese per elevati avanzamenti con inserti FF WOMT

Codice art.: 3102952
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3102952
EAN / GTIN 7291075162073
Codice del produttore 3102952
Numero-L L23980 1457

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 118 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Head Length (LH) 53 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
  • Overall Length (OAL) 118 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm