FF WOMW 060212T-M IC928 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5605193
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605193
EAN/GTIN 7291075162493
Nummer fabrikant 5605193
L-nummer L23970 148

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 1,2 mm, snijplaatlengte (INSL) 7 mm, snijplaatdikte (S) 2,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Diameter van snijhuis (INSBD) 5,6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 3,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles